Centrirni sveder HSS B 1 mm

Št. art.: 111520 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
509 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ DC k12 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 333
  • Tip: B
  • Toleranca nazivnega ⌀: k12
  • Kot grezenja: 120

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Prevleka neprevlečeni
    Rezalni material HSS
    Standard DIN 333
    Tip B
    Toleranca nazivnega ⌀ k12
    Kot grezenja 120 stopinj
    Smer rezanja desni
    Držalo Cilindrično držalo s h7
    Število rezil Z 2
    z notranjim hlajenjem ne
    Nazivni ⌀ DC 1 mm
    Za obdelovanec ⌀ 6 − 8 mm
    ⌀ držala Ds 4 mm
    Toleranca držala h7
    Celotna dolžina L 35 mm
    Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,02 mm/v
    Barvni prstan brez
    Vrsta izdelka Centrirni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 111520 1
    EAN/GTIN 4045197000873
    Številka proizvajalca 111520 1

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    70
    Al (kratki odrezki)
    N
    45
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    40
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    30
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    25
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    10
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    8
    CuZn
    N
    80
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Izbrušeni iz celega in brušena prosta ploskev.
    Z dodatnim zaščitnim ugrezom (zaščitni kot 120°), s spiralnim utorom.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico