Centrirni sveder HSS A levi 5 mm

Št. art.: 111250 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ DC k12 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 333
  • Tip: A
  • Toleranca nazivnega ⌀: k12
  • Kot grezenja: 60

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 333
Tip A
Toleranca nazivnega ⌀ k12
Kot grezenja 60 stopinj
Smer rezanja leva
Držalo Cilindrično držalo s h7
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Nazivni ⌀ DC 5 mm
Za obdelovanec ⌀ 63 − 100 mm
⌀ držala Ds 12,5 mm
Toleranca držala h7
Celotna dolžina L 63 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,04 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Centrirni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 111250 5
EAN/GTIN 4045197000514
Številka proizvajalca 111250 5

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
70
Al (kratki odrezki)
N
45
Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Jeklo < 1100 N/mm
P
10
Jeklo < 1400 N/mm
P
8
CuZn
N
80
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Izbrušeni iz celega in brušena prosta ploskev.
Levorezni, s spiralnim utorom.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico