{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k12 | |
Kot grezenja | 60 stopinj | |
Smer rezanja | leva | |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Nazivni ⌀ DC | 4 mm | |
Za obdelovanec ⌀ | 40 − 63 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Toleranca držala | h7 | |
Celotna dolžina L | 56 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Centrirni svedri |
Številka izdelka | 111250 4 | |
EAN/GTIN | 4045197000507 | |
Številka proizvajalca | 111250 4 |