{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k12 | |
Kot grezenja | 60 stopinj | |
Smer rezanja | desni | |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Nazivni ⌀ DC | 4 mm | |
Za obdelovanec ⌀ | 40–63 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Toleranca držala | h7 | |
s − 0,1 | 8,4 mm | |
Celotna dolžina L | 55 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Centrirni svedri |
Številka izdelka | 111200 4 | |
EAN/GTIN | 4045197000392 | |
Številka proizvajalca | 111200 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Centrirni sveder HSS-E A s površino 4 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.167 kosov na zalogi
15,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.557 kosov na zalogi
8,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.728 kosov na zalogi
7,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.997 kosov na zalogi
12,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez |
Za obdelovanec ⌀ | 40–63 | 40 − 63 | 40 − 63 | 40 − 63 |
Kot grezenja | 60 | 60 | 60 | 60 |
Toleranca nazivnega ⌀ | k12 | k12 | k12 | k12 |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
⌀ držala Ds | 10 | 10 | 10 | 10 |