{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k12 | |
Kot grezenja | 60 stopinj | |
Smer rezanja | desni | |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Nazivni ⌀ DC | 3,15 mm | |
Za obdelovanec ⌀ | 30 − 40 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Toleranca držala | h7 | |
s − 0,1 | 6,95 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Centrirni svedri |
Številka izdelka | 111200 3,15 | |
EAN/GTIN | 4045197000385 | |
Številka proizvajalca | 111200 3,15 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Centrirni sveder HSS-E A s površino, neprevlečeni, Nazivni ⌀ DC k12: 3,15mm
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi
12,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.737 kosov na zalogi
7,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.621 kosov na zalogi
5,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
829 kosov na zalogi
20,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
440 kosov na zalogi
9,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
446 kosov na zalogi
29,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | brez | brez |
Za obdelovanec ⌀ | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm |
Nazivni ⌀ DC | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm |
Standard | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Rezalni material | HSS E | HSS | HSS | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Kot grezenja | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj |
Tip | A | A | A | A | A | A |