{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k12 | |
Kot grezenja | 60 stopinj | |
Smer rezanja | desni | |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Nazivni ⌀ DC | 2,5 mm | |
Za obdelovanec ⌀ | 20−30 mm | |
⌀ držala Ds | 6,3 mm | |
Toleranca držala | h7 | |
Celotna dolžina L | 45 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Centrirni svedri |
Številka izdelka | 111105 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197797407 | |
Številka proizvajalca | 111105 2,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Centrirni sveder iz HSS-E-PM A, TiAlN, Nazivni ⌀ DC k12: 2,5mm
po ponudbi
Na zalogi
1.480 kosov na zalogi
23,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.831 kosov na zalogi
6,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5.911 kosov na zalogi
4,62 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.716 kosov na zalogi
17,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN |
Za obdelovanec ⌀ | 20−30 mm | 20 − 30 mm | 20 − 30 mm | 20 − 30 mm |
Celotna dolžina L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Nazivni ⌀ DC | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Toleranca držala | h7 | h7 | h7 | h7 |
Toleranca nazivnega ⌀ | k12 | k12 | k12 | k12 |
⌀ držala Ds | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |