Ročni voziček

Št. art.: 11040
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Voziček za stopnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 11040
EAN/GTIN 4017976010526
Številka proizvajalca 11040
L-število L90070 236

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Varjena jeklena cevasta konstrukcija, prašno lakirana v modri barvi RAL 5007. Za prevoz pečic, hladilnikov, pralnih strojev itd. Široka gumijasta podloga, protizdrsna prevleka na vedru. Pnevmatska kolesa 260 x 85 mm, pesta z valjčnimi ležaji.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 350
Širina vedra (mm): 450
Globina vedra (mm): 150
Celotna širina (mm): 650
Skupna višina (mm): 1150
Pnevmatike: zračne
Velikost kolesa (mm): 260 x 85

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico