Oznake s predpisi Uporabite zaščito oči 04200

Št. art.: 099001 04200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
104 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material PVC-folija
Vrsta pritrditve samolepilni
Način dobave kos
Vsebina 1
Premer 200 mm
Vrsta izdelka Oznake s predpisi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 099001 04200
EAN/GTIN 4061466041552
Številka proizvajalca F170.06.202

Opis

Standard:

ASR A1.3; ISO 7010.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico