Oznake s predpisi Uporabite zaščito oči 03030

Št. art.: 099001 03030
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material PVC-folija
Vrsta pritrditve samolepilni
Način dobave Lok
Vsebina 15
Premer 30 mm
Vrsta izdelka Oznake s predpisi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 099001 03030
EAN/GTIN 4061466029000
Številka proizvajalca B171.06.201

Opis

Standard:

ASR A1.3; ISO 7010.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico