{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
EN 1073-2 (zaščita proti radioaktivnim delcem) | Da | |
EN 1149-5 (antistatični) | Da | |
EN 14126 (zatesnjeni pred virusi) | Da | |
DIN 32781 (zaščita pred pesticidi) | Da | |
Serija | Microgard® | |
Spol | Univerzalne | |
Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti | |
Barva | bela | |
Univerzalna velikost | L | |
Standard | EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1073-2; EN 14126; EN 32781; EN 1149-1 | |
PSA CE-kategorija | CE kategorija III, tip 5/6 | |
Mikroporozna prevleka | da | |
Ploščati nadšiv za povečano zaščito pred delci in tekočinami | Da | |
Za enkratno uporabo | Da | |
S kapuco | Da | |
Vrsta izdelka | Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami |
Številka izdelka | 098359 L | |
EAN/GTIN | 5013756000021 | |
Številka proizvajalca | WH20B-00111-04 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Zaščitni kombinezon tip 5/6 AlphaTec® 2000, bela, Univerzalna velikost: L
po ponudbi
Na zalogi
362 kosov na zalogi
7,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.269 kosov na zalogi
5,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.515 kosov na zalogi
7,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.995 kosov na zalogi
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.737 kosov na zalogi
6,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Univerzalna velikost | L | L | L | L | L |
Vrsta izdelka | Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami | Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami | Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami | Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami | Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami |
Spol | Univerzalne | Univerzalne | Univerzalne | Univerzalne | Univerzalne |