{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Spol | Univerzalne | |
Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti | |
Barva | bela | |
Univerzalna velikost | L | |
Standard | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1 | |
Vrsta izdelka | Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami |
Številka izdelka | 098393 L | |
EAN/GTIN | 4062406288426 | |
Številka proizvajalca | SC8500 SIZE L |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zaščitni kombinezon tip 5/6 L
po ponudbi
Na zalogi
3.385 kosov na zalogi
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.731 kosov na zalogi
7,70 €
4,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | bela | bela |
Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti |
Standard | EN 13982-1 ;EN 13034 ;EN 1073-2 ;EN 14126 ;EN 1149-1 | EN 13982-1 ;EN 13034 ;EN 1073-2 ;EN 13034-6 ;EN 14126 ;EN 1149-1 |
Univerzalna velikost | L | L |
Vrsta izdelka | Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami | Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami |
Spol | Univerzalne | Univerzalne |