{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
EN 1149-5 (antistatični) | Da | |
Serija | Microgard® | |
Spol | Univerzalne | |
Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti | |
Barva | bela | |
Univerzalna velikost | XL | |
Standard | EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1 | |
PSA CE-kategorija | CE kategorija III, tip 5/6 | |
Mikroporozna prevleka | da | |
Neprepusten poklopec zadrge | Da | |
Za enkratno uporabo | Da | |
S kapuco | Da | |
Vrsta izdelka | Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami |
Številka izdelka | 098356 XL | |
EAN/GTIN | 5013756110324 | |
Številka proizvajalca | WH18B-00111-05 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zaščitni kombinezon tip 5/6 AlphaTec® 1800 XL
po ponudbi
Na zalogi
1.118 kosov na zalogi
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.582 kosov na zalogi
6,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | bela | bela |
Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti |
Standard | EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 13034-6; EN 14126; EN 1149-1 |
Univerzalna velikost | XL | XL |
Serija | Microgard® | |
Vrsta izdelka | Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami | Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami |
Spol | Univerzalne | Univerzalne |