• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.
Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Kapuca za varilce Fire Fox™, Velikost: XL

Št. art.: 097988 XL

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 305

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Gramatura materiala / gostota tkanine 305 g/m2
Vrsta izdelka Kapuca za varilce

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097988 XL
Številka proizvajalca 23-6680XL
Proizvajalec Weldas Europe B.V., Blankenweg 18, 4612 RC BERGEN OP ZOOM, Nederland

Opis

Izvedba:

Kapuca za varilce s prijetno mehko mrežasto notranjo podlogo za hladen in udoben občutek pri nošenju. Samopritrdilni trak, odporen proti ognju, omogoča preprosto zapiranje kapice ter pritrditev na masko za varilce.
Lahka zaščita glave za varilce iz negorljivega bombaža za nošenje pod zaščitno masko za varilce.

Standard:

EN ISO 11611:2015 razred 1/A1+A2

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico