Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Kapuca za varilce Fire Fox™ L

Št. art.: 097988 L

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 305

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Gramatura materiala / gostota tkanine 305 g/m2
    Vrsta izdelka Kapuca za varilce

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 097988 L
    Številka proizvajalca 23-6680

    Opis

    Izvedba:

    Kapuca za varilce s prijetno mehko mrežasto notranjo podlogo za hladen in udoben občutek pri nošenju. Samopritrdilni trak, odporen proti ognju, omogoča preprosto zapiranje kapice ter pritrditev na masko za varilce.
    Lahka zaščita glave za varilce iz negorljivega bombaža za nošenje pod zaščitno masko za varilce.

    Standard:

    EN ISO 11611:2015 razred 1/A1+A2

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico