Zaščitne slušalke VeriShield 100 D, Tip: VS100D

Št. art.: 097766 VS100D
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
105 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija VeriShield 100
Oznaka proizvajalca Verishield VS100D
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 26 dB(A)
Vrsta izdelka Zaščitne slušalke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097766 VS100D
EAN/GTIN 7312550351963
Številka proizvajalca 1035196-VS

Opis

Izvedba:

Zaščitne slušalke serije VeriShield 100 D zaposlenim nudijo več varnosti, predvsem zaradi tehnologije Sound-Management-Technologie (SMT), saj blokirajo škodljiv hrup in hkrati omogočajo običajno zaznavanje govora in signalov. Poleg tega nudijo številne možnosti prilagajanja vsaki velikosti glave in imajo širšo odprtino slušalk. Slušalke so obstojne predvsem zaradi robustnega materiala in trpežne konstrukcije. Lahek material pripomore k večjemu udobju pri nošenju. Mehek material Memory Foam je zelo primeren za osebe z občutljivimi sluhovodi ali slušnimi aparati.
SNR = 26dB (H = 28dB, M = 23dB, L = 20dB).

Opomba:

Higienske garniture za serijo VeriShield 100 D najdete pod art. 097761.