Zaščitne slušalke VeriShield 100 VS110

Št. art.: 097762 VS110
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
166 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija VeriShield 100
    Oznaka proizvajalca Verishield VS110
    SNR-vrednost (dušenje zvoka) 27 dB(A)
    Vrsta izdelka Zaščitne slušalke

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 097762 VS110
    EAN/GTIN 7312550351451
    Številka proizvajalca 1035145-VS

    Opis

    Izvedba:

    Zaščitne slušalke serije VeriShield 100 odlikujejo možnosti prilagajanja vsaki velikosti glave in širša odprtina slušalk. Obstojne slušalke za zahtevna, dolgotrajna opravila. Lahek, podložen naglavni lok omogoča popolno namestitev. Mehek material slušalk Memory Foam dobro zatesni in pripomore k optimalnemu udobju pri nošenju in boljšemu dušenju.
    SNR = 27dB (H = 30dB, M = 24dB, L = 19dB).

    Opomba:

    Higienske garniture za serijo VeriShield 100 najdete pod art. 097761.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico