Osnovna garnitura za ventilatorski dihalni aparat X-plore® 8000 8500

Št. art.: 097300 8500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka proizvajalca Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vrsta IP-zaščite IP 65
    Napajanje Akumulatorska
    Vrsta izdelka Ventilatorska enota ventilatorskega dihalnega aparata
    CAS AL 1A004A
    Koda SH AL 03

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 097300 8500
    EAN/GTIN 4026056016327
    Številka proizvajalca R59545

    Opis

    Izvedba:

    Serija ventilatorskih dihalnih aparatov Dräger X-plore® 8000 prepriča s svojo odpornostjo in robustnostjo. Poleg tega sistem prinaša inovativno tehnologijo senzorjev temperature in tlaka, ki pretočnost prilagodi vaši okolici. Naprave odlikuje enostavno čiščenje.
    Model X-plore® 8500 ponuja zaščitni razred IP65.

    Funkcija:

    IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

    Standard:

    EN12941 s kapucami in čeladami Dräger X-plore® 8000.

    Obseg dobave:

    1× ventilatorska enota, 1× standardni akumulator, 1× standardni polnilnik akumulatorjev, 1× standardni pas.

    Opomba:

    Ventilatorski dihalni aparat X-plore® 8000 se dobavi brez naglavnega dela, cevi in filtra.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico