Standardna kapuca vel. L/XL X-plore® 8000, Tip: SHORT

Št. art.: 097307 SHORT
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Naglavni del za ventilatorski dihalni aparat
CAS AL 1A004A
Koda SH AL 01

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097307 SHORT
EAN/GTIN 4026056008742
Številka proizvajalca R59810
Manufacturer Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Opis

Izvedba:

Standardne kapuce Dräger X-plore® 8000 so na voljo v kratki in dolgi izvedbi. Oba modela sta na voljo v beli barvi in velikosti L/XL. Področja uporabe teh kapuc so zlasti tam, kjer ni potrebna dodatna mehanska zaščita oči in glave. Kapuce omogočajo udobno in čvrsto namestitev. Poleg tega so primerne tudi za osebe, ki nosijo očala, in osebe z brado.

Standard:

EN 12941 stopnja zaščite TH3 v povezavi z Dräger X-plore 8000; EN 166

Primerno za:

Garniture za ventilatorski dihalni aparat art. 097300 8500 in 097300 8700.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico