Garnitura mask za zaščito dihal X-plore serija 1300, Filter: P3VC

Št. art.: 097130 P3VC
Nastavi ceno 5 kos (7,36 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
129 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Filter Cena na kos vklj. z DDV
  • Lastnost zaščitne maske: Nastavljiv naglavni trak; elastičen nosni lok
  • Vsebina garniture: 5

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnost zaščitne maske Nastavljiv naglavni trak; elastičen nosni lok
Vsebina garniture 5
Oznaka proizvajalca 1330V Odour
Z ventilom da
Stopnja zaščite FFP3 NR D
Razred zaščite FFP3
Vsebina 5
Vrsta izdelka Maske za zaščito pred delci FFP3

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097130 P3VC
EAN/GTIN 4026056003600
Številka proizvajalca 3951218

Opis

Izvedba:

Oblikovane maske za zaščito dihal X-plore serije 1300 z visoko zmogljivim filtrskim medijem CoolSAFE™ za posebej majhen upor pri dihanju. Udobno namestitev brez tiščanja zaradi elastičnih nosnih lokov in naglavnega traku VarioFLEX™ z EasyStop za enostavno fiksiranje maske. Tesnilna obloga vpija znoj in skrbi za zelo dobro tesnjenje v predelu nosu. S koži prijetno notranjo kopreno.
Z nastavljivimi 4-točkovnimi trakovi.
Z izdihovalnim ventilom.
S slojem aktivnega oglja proti organskim vonjavam.

Opomba:

Čisto in higiensko: Vsaka maska je posamezno pakirana v plastično vrečko.
Ta maska FFP3 filtrira najmanj 99 % vseh delcev v zraku in tako nudi zaščito pred tekočimi in trdnimi aerosoli. Maska za zaščito dihal, zaščitni razred FFP3.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico