Garnitura mask za zaščito dihal X-plore serija 1300, Filter: P3V

Št. art.: 097130 P3V
Nastavi ceno 5 kos (5,20 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
285 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Filter Cena na kos vklj. z DDV
  • Lastnost zaščitne maske: Nastavljiv naglavni trak; elastičen nosni lok
  • Vsebina garniture: 5

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnost zaščitne maske Nastavljiv naglavni trak; elastičen nosni lok
Vsebina garniture 5
Oznaka proizvajalca 1330V
Z ventilom da
Stopnja zaščite FFP3 NR D
Razred zaščite FFP3
Vsebina 5
Vrsta izdelka Maske za zaščito pred delci FFP3

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097130 P3V
EAN/GTIN 4026056003594
Številka proizvajalca 3951217

Opis

Izvedba:

Oblikovane maske za zaščito dihal X-plore serije 1300 z visoko zmogljivim filtrskim medijem CoolSAFE™ za posebej majhen upor pri dihanju. Udobno namestitev brez tiščanja zaradi elastičnih nosnih lokov in naglavnega traku VarioFLEX™ z EasyStop za enostavno fiksiranje maske. Tesnilna obloga vpija znoj in skrbi za zelo dobro tesnjenje v predelu nosu. S koži prijetno notranjo kopreno.
Z izdihovalnim ventilom.
Z nastavljivimi 4-točkovnimi trakovi.

Opomba:

Čisto in higiensko: Vsaka maska je posamezno pakirana v plastično vrečko.
Ta maska FFP3 filtrira najmanj 99 % vseh delcev v zraku in tako nudi zaščito pred tekočimi in trdnimi aerosoli. Maska za zaščito dihal, zaščitni razred FFP3.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Garnitura mask za zaščito dihal X-plore serija 1300, Filter: P3V

Garnitura mask za zaščito dihal X-plore serija 1300, Filter: P3V

po ponudbi
Na zalogi
285 kosov na zalogi
26,00 €
(5,20 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5.919 kosov na zalogi
43,50 €
(2,90 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Vsebina 5 15
Razred zaščite FFP3 FFP3
Stopnja zaščite FFP3 NR D FFP3 NR D
Vsebina garniture 5 15
Lastnost zaščitne maske Nastavljiv naglavni trak; elastičen nosni lok Obodno gumijasto tesnilo; Nastavljiv naglavni trak; elastičen nosni lok
Vrsta izdelka Maske za zaščito pred delci FFP3 Maska za zaščito pred delci FFP3

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico