Škatla za shranjevanje M

Št. art.: 096900 M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
349 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva antracitna
Notranja dolžina 249 mm
Notranja globina 131 mm
Notranja višina 222 mm
Masa 759 g
Vrsta izdelka Etuiji za očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 096900 M
EAN/GTIN 4062406574499
Številka proizvajalca 096900 M

Opis

Izvedba:

Škatla za shranjevanje iz robustne umetne mase ABS za varno in čisto shranjevanje osebne varovalne opreme na delovnem mestu. Škatlo lahko pritrdite na stene z običajnim pritrdilnim materialom ali pa jo s priloženim adapterjem Easyfix preprosto pritrdite na naše luknjaste stene (katalog 3, delavniško pohištvo). Tako lahko svojo osebno varovalno opremo, npr. zaščitna očala, maske za zaščito dihal, zaščito sluha in rok, shranite tam, kjer jo potrebujete. Brez možnosti zaklepanja.

Obseg dobave:

Vključno s štirimi samolepilnimi oznakami s predpisi za individualno označevanje, z adapterjem Easyfix, vložki in vijaki.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico