Penasti vložek M

Št. art.: 096906 M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
601 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva antracitna
Notranja dolžina 249 mm
Notranja globina 131 mm
Notranja višina 222 mm
Masa 759 g
Vrsta izdelka Etuiji za očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 096906 M
EAN/GTIN 4062406576219
Številka proizvajalca 096906 M

Opis

Izvedba:

Penasti vložek za shranjevanje štirih zaščitnih očal, ki se lahko uporabi za škatlo za shranjevanje art. 096900 M.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico