{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vsebina | 1 | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Masa | 97,6 g | |
Področje uporabe | Večnamensko; Heavy Duty | |
Nosilni material | Naravni lateks | |
Velikost rokavic | 11 | |
Maksimalna zaščita pred napetostjo | 1.000 V | |
Dolžina | 280 mm | |
Barva | rumen | |
Razred zaščite | 0 | |
EN 60903 | AZC | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za elektrikarje | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za elektrikarje |
Številka izdelka | 094915 11 | |
EAN/GTIN | 76490104665 | |
Številka proizvajalca | E014Y/11 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rokavice za elektrikarje, par RIG011Y 11
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
58,33 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.642 kosov na zalogi
|
|
Področje uporabe | Večnamensko; Heavy Duty | Večnamensko |
Barva | rumen | rumena/črna |
Masa | 97,6 g | |
Dolžina | 280 mm | |
Nosilni material | Naravni lateks | Aramidna tkanina |
Uporaba | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za elektrikarje | Delovne rokavice za elektrikarje |