{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
EN 60903 kategorija R (kisline, olje, ozon) | da | |
EN 60903 kategorija C (ekstremno nizke temperature) | da | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Nosilni material | Naravni lateks | |
Velikost rokavic | 11 | |
Dolžina | 410 mm | |
Barva | rdeč | |
Debelina stene | 1 mm | |
Razred zaščite | 0 | |
EN 60903 | RC | |
Brez lateksa | ne | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za elektrikarje | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za elektrikarje |
Številka izdelka | 094912 11 | |
Številka proizvajalca | 2091084-11 |