Delovne rokavice, par Arc Flash, Velikost rokavic: 10

Št. art.: 094905 10
Popust
22,56 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    10,14 € 22,56 € / par
  • od 12 par
    8,45 € 18,80 € / par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2.936 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: EN 407
  • Razred zaščite pred vrezi: C

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnosti rokavic Odpornost proti ognju, stopnja 4
Uporaba za večkratno uporabo
Področje uporabe Večnamensko
Tehnologija pletenja 13G
Standard EN 407
EN 388 2341C
EN 407 41324X
Vročina sevanja do 41324X
Nosilni material Aramidna tkanina
Prevleka Neopren/nitril
Različica prevleke Prevleka dlani
Razred zaščite pred vrezi C
ATPV 42,3 cal/cm2; 16,8 cal/cm2
Barva rumena/črna
Vrsta izdelka Delovne rokavice za elektrikarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094905 10
EAN/GTIN 4062406281786
Številka proizvajalca 094905 10

Opis

Izvedba:

Arc Flash. Delovne rokavice za zaščito pred oblokom z zaščito pred vrezi (stopnja C). Vrednosti ATPV za površino dlani: 42,3 cal/cm2; vrednosti ATPV za hrbtišče: 16,8 cal/cm2.

Uporaba:

Pri delih na električnih napravah.

Standard:

EN 388; EN 407
Stopnja 2 v skladu z ASTM F2675.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico