Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Delovne rokavice za zaščito pred nizkimi temperaturami, par ActivArmr® 97-011 8

Št. art.: 094823 8
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite pred vrezi: A

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ActivArmr®
Vsebina 1
Uporaba za večkratno uporabo
Velikost rokavic 8
Področje uporabe Večnamensko
Tehnologija pletenja 10G
Razred zaščite pred vrezi A
Dolžina 240 mm
EN 388 4132A
EN 511 010
Nosilni material Poliester akril
Material Nitril
Prevleka Nitril
Različica prevleke 3/4-prevleka
Barva črna/oranžna
Masa 72,1 g
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred mrazom
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred mrazom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094823 8
Številka proizvajalca 97-011/8

Opis

Izvedba:

ActivArmr® 97-011. Zimske zaščitne rokavice s 3/4-prevleko iz nitrila za zaščito pred vetrom, mokroto in mrazom. Dober oprijem zaradi hrapave prevleke. Z zračno dvojno tkanino in mehko notranjo podlogo.

Uporaba:

V vetrovnem, hladnem ali mokrem delovnem okolju.

Standard:

EN 388; EN 511

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico