Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Delovne rokavice za zaščito pred nizkimi temperaturami, par ActivArmr® 97-011 10

Št. art.: 094823 10
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite pred vrezi: A

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ActivArmr®
Vsebina 1
Uporaba za večkratno uporabo
Velikost rokavic 10
Področje uporabe Večnamensko
Tehnologija pletenja 10G
Razred zaščite pred vrezi A
Dolžina 240 mm
EN 388 4132A
EN 511 010
Nosilni material Poliester akril
Material Nitril
Prevleka Nitril
Različica prevleke 3/4-prevleka
Barva črna/oranžna
Masa 72,1 g
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred mrazom
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred mrazom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094823 10
Številka proizvajalca 97-011/10

Opis

Izvedba:

ActivArmr® 97-011. Zimske zaščitne rokavice s 3/4-prevleko iz nitrila za zaščito pred vetrom, mokroto in mrazom. Dober oprijem zaradi hrapave prevleke. Z zračno dvojno tkanino in mehko notranjo podlogo.

Uporaba:

V vetrovnem, hladnem ali mokrem delovnem okolju.

Standard:

EN 388; EN 511

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico