{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Razred zaščite | Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374 | |
Velikost rokavic | 8 | |
EN 374 | Tip B (JKL) | |
Odpornost proti kemikalijam | JKL | |
EN 388 | 3101X | |
Material | Nitril | |
Nosilni material | Nitril | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Dolžina | 330 mm | |
Debelina | 0,38 mm | |
Barva | zelena | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami |
Številka izdelka | 094803 8 | |
EAN/GTIN | 4062406712006 | |
Številka proizvajalca | 094803 8 |