Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par, Velikost rokavic: 6

Št. art.: 094803 6
Price per 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 12 par
  • Koraki naročila: 12 par
po ponudbi
Na zalogi
950 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374
  • EN 374: Tip B (JKL)

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Razred zaščite Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374
Velikost rokavic 6
EN 374 Tip B (JKL)
Odpornost proti kemikalijam JKL
EN 388 3101X
Material Nitril
Nosilni material Nitril
Anwendungsbereich Večnamensko
Dolžina 330 mm
Debelina 0,38 mm
Barva zelena
Verwendung za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094803 6
EAN/GTIN 4062406711948
Številka proizvajalca 094803 6
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zaščitne delovne rokavice kategorije III.
Zaščitne delovne rokavice iz nitrila za vnovično uporabo za varno delo s kemikalijami. Diamantna zaključna obdelava povečuje varen oprijem. Profil s svojo oprijemljivo površino zmanjšuje izmet občutljivih elementov zaradi poškodbe in s tem neposredno stroške.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützt Hände vor mechanischen Risiken. Schützt Hände vor chemischen Risiken wie n-Heptan, Natriumhydroxid 40 %, Schwefelsäure 96 % und vor Bakterien und Pilzen.
  • Vor Verwendung sicherstellen, dass Handschuhe für Verwendungszweck geeignet sind. Bedingungen am Arbeitsplatz können abhängig von Temperatur, Abrieb und Degradation von denen der Typprüfung abweichen. Vor Verwendung auf Fehler oder Mängel prüfen.
  • Wurden Schutzhandschuhe bereits verwendet, können sie aufgrund von Veränderungen ihrer physikalischen Eigenschaften geringeren Widerstand gegen gefährliche Chemikalien bieten. Durch bei Berührung mit Chemikalien verursachte Degradation, Bewegung, Fadenziehen, Reibung und Ähnlichem kann die Degradation der wichtigste Faktor sein, der bei Auswahl von Chemikalienschutzhandschuhe zu berücksichtigen ist.
  • Optimale Schutzwirkung nur bei kompletter Abdeckung des zu schützenden Bereichs. Bei Schutzhandschuhen mit Verschluss, diesen auf festen Sitz prüfen. Schutzhandschuhe dürfen nicht rutschen. Passende Handschuhgröße wählen.

Sachwidriger Einsatz
  • Schützt nicht vor elektrischen und thermischen Gefahren. Nicht verwenden, wenn Schutzhandschuh Schäden aufweist oder nicht vollständig dicht ist.
  • Schutzwirkung kann bei abweichender Verwendung vermindert werden.
  • Nicht in Nähe von rotierenden Maschinenteilen verwenden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico