{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Lastnosti rokavic | Certifikat za živila | |
EN 374 | Tip B (JKOPTL) | |
Odpornost proti kemikalijam | JKOPTL | |
Material | Nitril | |
Razred zaščite | Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374 | |
Nosilni material | Nitril | |
Debelina | 0,19 mm | |
Dolžina | 290 mm | |
Vsebina | 50 | |
Barva | črn | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Velikost rokavic | 8 | |
Standard/uredba | EN 374 | |
Uporaba | za enkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Rokavica za enkratno uporabo | |
Vrsta izdelka | Rokavica za enkratno uporabo |
Številka izdelka | 094735 8 | |
EAN/GTIN | 7392626057074 | |
Številka proizvajalca | 849/8 |