Garnitura rokavic za enkratno uporabo Tegera® 849 7

Št. art.: 094735 7
Nastavi ceno 50 kos (0,51 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
97 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Lastnosti rokavic: Certifikat za živila
  • EN 374: Tip B (JKOPTL)
  • Razred zaščite: Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374
  • Standard/uredba: EN 374

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Lastnosti rokavic Certifikat za živila
    EN 374 Tip B (JKOPTL)
    Odpornost proti kemikalijam JKOPTL
    Material Nitril
    Razred zaščite Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374
    Nosilni material Nitril
    Debelina 0,19 mm
    Dolžina 290 mm
    Vsebina 50
    Barva črn
    Področje uporabe Večnamensko
    Velikost rokavic 7
    Standard/uredba EN 374
    Uporaba za enkratno uporabo
    Kategorija zaščite Kategorija III
    Vrsta rokavic Rokavica za enkratno uporabo
    Vrsta izdelka Rokavica za enkratno uporabo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 094735 7
    EAN/GTIN 7392626057067
    Številka proizvajalca 849/7

    Opis

    Izvedba:

    Tegera® 849. Izredno dolga izvedba, brez lateksa, za natančna dela. AQL 1,5 (EN 374-2).
    Garnitura delovnih rokavic za enkratno uporabo v podajalni škatli. Kategorija III. Brez smukca.

    Standard:

    EN 374

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico