{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | MicroFlex® | |
Lastnosti rokavic | brez silikona; Brez lateksa; Prijazno za kožo alergikov | |
EN 374 | Tip A (JKLOPST) | |
Odpornost proti kemikalijam | JKLOPST | |
EN 388 | 2000X | |
Material | Neopren, nitril | |
Razred zaščite | Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374 | |
Nosilni material | Neopren, nitril | |
Prevleka | Neopren, nitril | |
Debelina | 0,2 mm | |
Dolžina | 285 mm | |
Vsebina | 50 | |
Masa | 8,1 g | |
Barva | zelena | |
Področje uporabe | Preciznost | |
Velikost rokavic | 9 | |
AQL | 0,65 | |
Uporaba | za enkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Rokavica za enkratno uporabo | |
Vrsta izdelka | Rokavica za enkratno uporabo |
Številka izdelka | 094724 9 | |
EAN/GTIN | 076490453497 | |
Številka proizvajalca | 93-260/8.5-9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura rokavic za enkratno uporabo MicroFlex® 93-260 9
po ponudbi
Na zalogi
680 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
9.751 kosov na zalogi
|
|
Barva | zelena | modra |
Vsebina | 50 | 50 |
Material | Neopren, nitril | Nitril |
Razred zaščite | Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374 | Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374 |
Uporaba | za enkratno uporabo | za enkratno uporabo |
EN 374 | Tip A (JKLOPST) | JKL |
Odpornost proti kemikalijam | JKLOPST | JKLNPST |