Garnitura rokavic za enkratno uporabo MicroFlex® 93-260, Velikost rokavic: 10

Št. art.: 094724 10
Nastavi ceno 50 kos (0,64 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
467 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Lastnosti rokavic: brez silikona; Brez lateksa; Prijazno za kožo alergikov
  • EN 374: Tip A (JKLOPST)
  • Razred zaščite: Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MicroFlex®
Lastnosti rokavic brez silikona; Brez lateksa; Prijazno za kožo alergikov
EN 374 Tip A (JKLOPST)
Odpornost proti kemikalijam JKLOPST
EN 388 2000X
Material Neopren, nitril
Razred zaščite Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374
Nosilni material Neopren, nitril
Prevleka Neopren, nitril
Debelina 0,2 mm
Dolžina 285 mm
Vsebina 50
Masa 8,1 g
Barva zelena
Področje uporabe Preciznost
Velikost rokavic 10
AQL 0,65
Uporaba za enkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Rokavica za enkratno uporabo
Vrsta izdelka Rokavica za enkratno uporabo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094724 10
EAN/GTIN 076490453503
Številka proizvajalca 93-260/9.5-10

Opis

Izvedba:

Garnitura delovnih rokavic za enkratno uporabo v podajalni škatli. Kategorija III. Brez smukca.
MicroFlex® 93-260. Trislojna konstrukcija za dobro zaščito pred kemikalijami, vključno s kislinami, topili in lugi. Dolgi zavihek in nizka vrednost AQL 0,65 (EN 374-2) za zanesljivo zaščito pred nevarnimi snovmi.

Standard:

EN 374