{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Lastnosti rokavic | Odpornost proti ognju, stopnja X | |
EN 388 | 2241B | |
EN 407 | X2XXXX | |
Kontaktna vročina do | 250 °C | |
Nosilni material | Bombaž | |
Različica prevleke | Brez prevleke | |
Barva | naravna | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Dolžina | 400 mm | |
Vsebina | 1 | |
Velikost rokavic | 11 | |
Področje uporabe | Heavy Duty | |
CE | 1241 | |
Standard | EN 407 | |
Masa | 345 g | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami |
Številka izdelka | 094640 11 | |
EAN/GTIN | 4048612035917 | |
Številka proizvajalca | 6059511 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami, par uvex profatherm XB40, Velikost rokavic: 11
po ponudbi
Na zalogi
153 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,22 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
6
Kosov
7,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
366 kosov na zalogi
od
1
Kosov
18,18 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
15,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
13,26 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
11,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
659 kosov na zalogi
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
EN 407 | X2XXXX | 4231XX | X2XXXX | X1XXXX |
Barva | naravna | črn | oranžen/črn | rumena/črna |
Nosilni material | Bombaž | Akril | Poliester, aramid, steklena vlakna | Specialno pletivo |
Uporaba | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo |
EN 388 | 2241B | 2131X | 4X31C | 134XC |
Kontaktna vročina do | 250 °C | 250 °C | 250 °C | 100 °C |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami |