{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
EN 388 | 4X31C | |
EN 407 | X2XXXX | |
Kontaktna vročina do | 250 °C | |
Nosilni material | Poliester, aramid, steklena vlakna | |
Prevleka | Nitril | |
Barva | oranžen/črn | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Vsebina | 1 | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Tehnologija pletenja | 10G | |
Razred zaščite pred vrezi | C | |
Standard | EN 407 | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami |
Številka izdelka | 094619 11 | |
EAN/GTIN | 4062406773403 | |
Številka proizvajalca | 094619 11 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Delovne rokavice za zaščito pred vrezi in visokimi temperaturami, par 11
po ponudbi
Na zalogi
202 kosov na zalogi
od
1
Kosov
13,26 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
11,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
448 kosov na zalogi
od
1
Kosov
18,18 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
15,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
683 kosov na zalogi
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
EN 407 | X2XXXX | 4231XX | X1XXXX |
Barva | oranžen/črn | črn | rumena/črna |
Nosilni material | Poliester, aramid, steklena vlakna | Akril | Specialno pletivo |
Uporaba | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo |
EN 388 | 4X31C | 2131X | 134XC |
Kontaktna vročina do | 250 | 250 | 100 |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami |