{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Lastnosti rokavic | brez silikona; Brez lateksa; Brez DMF; Odpornost proti ognju, stopnja X | |
EN 388 | 4111X | |
EN 407 | X1XXXX | |
Kontaktna vročina do | 100 °C | |
Nosilni material | Tekstil | |
Prevleka | Nitril | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Barva | rumena/črna | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Dolžina | 240 mm - 280 mm | |
Vsebina | 1 | |
Velikost rokavic | 9 | |
Material prevleke | Nitril | |
Področje uporabe | Natančnost | |
Zaščita pred visoko temperaturo | zelo dobro | |
Zaščita pred vročino do | 100 °C | |
Zaščita pred mrazom | ne obstaja | |
Otip | zelo dobro | |
Oprijem v mokrem | zelo dobro | |
Oprijem v olju | zelo dobro | |
Brez DMF | Da | |
brez silikona | Da | |
Prilagodljivost | zelo dobro | |
Odpornost proti obrabi EN 388 | 4 | |
Odpornost proti prebadanju EN 388 | 1 | |
Odpornost proti prerezanju EN 388 | 1 | |
Odpornost proti trganju EN 388 | 1 | |
EN 407 B: kontaktna temperatura (kontaktna temperatura pri mejnem času > 15 s) | 100 | |
Standard | EN 407 | |
Zračnost | dobro | |
Masa | 36,7 g | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami |
Številka izdelka | 094630 9 | |
EAN/GTIN | 3245427101290 | |
Številka proizvajalca | 710 9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami, par TempDex 710, Velikost rokavic: 9
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
96 kosov na zalogi
od
1
Kosov
18,18 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
15,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
13,26 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
11,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
413 kosov na zalogi
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | Nitril | Neopren | Nitril | PVC |
Barva | rumena/črna | črn | oranžen/črn | rumena/črna |
Standard | EN 407 | EN 407 | EN 407 | EN 407 |
Nosilni material | Tekstil | Akril | Poliester, aramid, steklena vlakna | Specialno pletivo |
Uporaba | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo |
EN 388 | 4111X | 2131X | 4X31C | 134XC |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami |