{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Lastnosti rokavic | brez silikona; Certifikat za živila; Odpornost proti ognju, stopnja X | |
EN 388 | 2241B | |
EN 407 | X2XXXX | |
Kontaktna vročina do | 250 °C | |
Nosilni material | Poliestrska koprena bombaž | |
Prevleka | Nitril | |
Različica prevleke | Popolna prevleka | |
Barva | bela | |
Material | Nitril | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Dolžina | 330 mm | |
Vsebina | 1 | |
Velikost rokavic | 10 | |
Material prevleke | Nitril | |
Material podloge | Koprena | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Področje uporabe | Heavy Duty | |
Zaščita pred visoko temperaturo | zelo dobro | |
Zaščita pred vročino do | 180 °C | |
Zaščita pred mrazom | ne obstaja | |
Otip | ne obstaja | |
Oprijem v mokrem | ne obstaja | |
Oprijem v olju | dobro | |
Brez DMF | Ne | |
brez silikona | Ne | |
Prilagodljivost | dobro | |
Razred zaščite pred vrezi | B | |
Odpornost proti obrabi EN 388 | 2 | |
Odpornost proti prebadanju EN 388 | 1 | |
Odpornost proti prerezanju EN 388 | 2 | |
Odpornost proti trganju EN 388 | 4 | |
Standard | EN 407 | |
Zračnost | zmerno | |
Masa | 74,6 g | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami |
Številka izdelka | 094620 10 | |
EAN/GTIN | 10076490439115 | |
Številka proizvajalca | 42-474/10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami, par ActivArmr® 42-474, Velikost rokavic: 10
po ponudbi
Na zalogi
670 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
17,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
431 kosov na zalogi
od
1
Kosov
18,18 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
15,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.566 kosov na zalogi
od
1
Kosov
13,26 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
11,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
886 kosov na zalogi
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Področje uporabe | Heavy Duty | Večnamensko | Večnamensko | Večnamensko |
EN 407 | X2XXXX | 4231XX | X2XXXX | X1XXXX |
Barva | bela | črn | oranžen/črn | rumena/črna |
Nosilni material | Poliestrska koprena bombaž | Akril | Poliester, aramid, steklena vlakna | Specialno pletivo |
Uporaba | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo |
Kontaktna vročina do | 250 °C | 250 °C | 250 °C | 100 °C |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami |