{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vsebina | 1 | |
Lastnosti rokavic | brez silikona; Brez lateksa; Primerne za zaslone na dotik | |
Tehnologija pletenja | 13G | |
EN 388 | 4X32F | |
EN 407 | X1XXXX | |
Nosilni material | INTERCEPT™ | |
Prevleka | Nitril | |
Material | Nitril | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Barva | črn | |
Standard | EN 407 | |
Velikost rokavic | 7 | |
Masa | 30,9 g | |
Kontaktna vročina do | 100 °C | |
Dolžina | 213 mm | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
brez silikona | da | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | |
Razred zaščite pred vrezi | F | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Številka izdelka | 094568 7 | |
EAN/GTIN | 10076490449558 | |
Številka proizvajalca | 11-542/7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Delovne rokavice, par HyFlex® 11-542, Velikost rokavic: 7
po ponudbi
Na zalogi
102 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,29 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
17,74 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
267 kosov na zalogi
|
|
Področje uporabe | Večnamensko | Heavy Duty |
Barva | črn | črna/modra |
Nosilni material | INTERCEPT™ | HDPE |
Tehnologija pletenja | 13G | 13G |
Razred zaščite pred vrezi | F | F |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Različica prevleke | Prevleka dlani | Prevleka dlani |