{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vsebina | 1 | |
Lastnosti rokavic | Certifikat za živila | |
Tehnologija pletenja | 13G | |
elektrostatična lastnost | 0,2 sek. V skladu z zniževanjem naboja EN 61340-5-1 | |
Oznaka proizvajalca | Waredex Work 550 | |
Prilagodljivost | zelo dobro | |
EN 388 | 4541X | |
Nosilni material | HPPE, steklo | |
Prevleka | PU | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Barva | siva/bež | |
Material prevleke | PU | |
Velikost rokavic | 8 | |
Masa | 75 g | |
Dolžina | 255 mm - 265 mm | |
Odpornost proti obrabi EN 388 | 4 | |
Odpornost proti prerezanju EN 388 | 5 | |
Odpornost proti trganju EN 388 | 4 | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
brez silikona | da | |
Zračnost | zelo dobro | |
Brez DMF | da | |
Otip | dobro | |
Oprijem v mokrem | zmerno | |
Oprijem v olju | zmerno | |
Zaščita pred visoko temperaturo | ne obstaja | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | |
Razred zaščite pred vrezi | C | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Številka izdelka | 094545 8 | |
EAN/GTIN | 4008198755081 | |
Številka proizvajalca | 550/8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Delovne rokavice, par Waredex Work® 550 8
po ponudbi
Na zalogi
112 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,77 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
8,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | PU | PU na vodni osnovi/nitril |
Nosilni material | HPPE, steklo | HPPE |
Uporaba | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Kategorija zaščite | Kategorija II | Kategorija II |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Različica prevleke | Prevleka dlani | Prevleka dlani |