Delovne rokavice, par Waredex Work® 550 7

Št. art.: 094545 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    15,32 € / par
  • od 10 par
    12,77 € / par
Tabela velikosti
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: Certifikat za živila
  • Tehnologija pletenja: 13G
  • elektrostatična lastnost: 0,2 sek. V skladu z zniževanjem naboja EN 61340-5-1
  • brez silikona: da
  • Razred zaščite pred vrezi: C

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 1
Lastnosti rokavic Certifikat za živila
Tehnologija pletenja 13G
elektrostatična lastnost 0,2 sek. V skladu z zniževanjem naboja EN 61340-5-1
Oznaka proizvajalca Waredex Work 550
Prilagodljivost zelo dobro
EN 388 4541X
Nosilni material HPPE, steklo
Prevleka PU
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Večnamensko
Barva siva/bež
Material prevleke PU
Velikost rokavic 7
Masa 75 g
Dolžina 255 mm - 265 mm
Odpornost proti obrabi EN 388 4
Odpornost proti prerezanju EN 388 5
Odpornost proti trganju EN 388 4
Uporaba za večkratno uporabo
brez silikona da
Zračnost zelo dobro
Brez DMF da
Otip dobro
Oprijem v mokrem zmerno
Oprijem v olju zmerno
Zaščita pred visoko temperaturo ne obstaja
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti
Razred zaščite pred vrezi C
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094545 7
EAN/GTIN 4008198755074
Številka proizvajalca 550/7

Opis

Izvedba:

Waredex Work® 500. Dober oprijem pri ravnanju z naoljenimi ali mokrimi predmeti zaradi hrapave prevleke iz poliuretana. Dobro prileganje in občutek otipa zagotavljata visoko udobje nošenja. Zelo visoka odpornost proti vrezom v kombinaciji z mehansko pregrado.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Tabela velikosti

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.