{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vsebina | 45 | |
Lastnosti rokavic | Brez lateksa; Brez DMF | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
EN 388 | 4342B | |
Nosilni material | PEHD | |
Prevleka | Nitril | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Natančnost | |
Barva | črna/siva | |
Velikost rokavic | 11 | |
Dolžina | 230 mm - 280 mm | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
Razred zaščite pred vrezi | B | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Številka izdelka | 094468 11 | |
EAN/GTIN | 3245425804117 | |
Številka proizvajalca | 3058041 GR.11 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Delovne rokavice, par KryTech 580, Velikost rokavic: 11
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
12,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
323 kosov na zalogi
8,50 €
3,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
874 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,98 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
9,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.100 kosov na zalogi
|
|
Barva | črna/siva | črna/zelena | siva/črna | siva/črna |
Nosilni material | PEHD | HPPE | HPPE | HPPE |
Velikost rokavic | 11 | 11 | 11 | 11 |
EN 388 | 4342B | 4X42B | 4X42B | 4X42B |
Razred zaščite pred vrezi | B | B | B | B |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Različica prevleke | Prevleka dlani | Prevleka dlani | 3/4-prevleka | Prevleka dlani |