{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Lastnosti rokavic | Primerne za zaslone na dotik | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
EN 388 | 3X42C | |
Nosilni material | Dyneema®Diamond, poliamid, elastan, karbon | |
Prevleka | Nitril | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Natančnost | |
Barva | modra/antracitna | |
Velikost rokavic | 7 | |
Masa | 56 g | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | |
Razred zaščite pred vrezi | C | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Številka izdelka | 094467 7 | |
EAN/GTIN | 4048612064009 | |
Številka proizvajalca | 6008407 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Delovne rokavice, par uvex phynomic airLite B ESD 7
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
672 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.212 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Področje uporabe | Natančnost | Natančnost | Natančnost |
Prevleka | Nitril | PU/nitril pena | Nitril pena |
Nosilni material | Dyneema®Diamond, poliamid, elastan, karbon | HPPE | DYTEC |
Uporaba | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo |
EN 388 | 3X42C | 4X42C | 4342C |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Razred zaščite pred vrezi | C | C | C |