{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Lastnosti rokavic | Primerne za zaslone na dotik | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
EN 388 | 3X42C | |
Nosilni material | Dyneema®Diamond, poliamid, elastan, karbon | |
Prevleka | Nitril | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Natančnost | |
Barva | modra/antracitna | |
Velikost rokavic | 10 | |
Masa | 56 g | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | |
Razred zaščite pred vrezi | C | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Številka izdelka | 094467 10 | |
EAN/GTIN | 4048612064030 | |
Številka proizvajalca | 6008410 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Delovne rokavice, par uvex phynomic airLite B ESD, Velikost rokavic: 10
po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11.460 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.228 kosov na zalogi
9,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Področje uporabe | Natančnost | Natančnost | Natančnost | Preciznost |
Barva | modra/antracitna | črna/modra | črna/siva | zelene/črne |
Nosilni material | Dyneema®Diamond, poliamid, elastan, karbon | HPPE | DYTEC | Najlon |
Uporaba | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo |
Velikost rokavic | 10 | 10 | 10 | 10 |
Razred zaščite pred vrezi | C | C | C | C |
Različica prevleke | Prevleka dlani | Prevleka dlani | Prevleka dlani | Prevleka dlani |