{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | MASTER CUT | |
Lastnosti rokavic | Brez DMF; Ojačan pregib palca | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X42C | |
Nosilni material | HPPE | |
Prevleka | Nitril | |
Različica prevleke | Popolna prevleka | |
Področje uporabe | Natančnost; Večnamensko | |
Barva | črn | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Razred zaščite pred vrezi | C | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Številka izdelka | 094422 9 | |
EAN/GTIN | 4062406423940 | |
Številka proizvajalca | 094422 9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Delovne rokavice, par MASTER CUT C OIL+ 9
po ponudbi
Na zalogi
1.760 kosov na zalogi
od
1
Kosov
13,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
11,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.167 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
10,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | Nitril | Nitril |
Nosilni material | HPPE | HPPE |
Uporaba | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo |
EN 388 | 4X42C | 4X42B |
Razred zaščite pred vrezi | C | B |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Različica prevleke | Popolna prevleka | Popolna prevleka |