Delovne rokavice, par Tegera® 9140 8

Št. art.: 094388 8
Popust
23,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    19,20 € 23,00 € / par
  • od 6 par
    16,00 € 19,17 € / par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Lastnosti rokavic: s samopritrdilnim trakom

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 6
Lastnosti rokavic s samopritrdilnim trakom
EN 388 1121X
Nosilni material Poliester/umetno usnje
Različica prevleke Brez prevleke
Področje uporabe Večnamensko
Barva siva/črna/rumena
Velikost rokavic 8
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Material Umetno usnje
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094388 8
EAN/GTIN 7392626027336
Številka proizvajalca 9140 GR.8

Opis

Izvedba:

Tegera® 9140. Delovne rokavice iz tankega umetnega usnja (0,5 mm Microthan®), nepodložene. Hrbtišče iz poliestra z zračno površino zagotavlja veliko zračnost. Kratka izvedba z ojačanim kazalcem in samopritrdilnim trakom.

Standard:

EN 388; EN 420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.
Posebej ozek kroj. Je eno številko manjše.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico