Delovne rokavice, par Tegera® 9140 11

Št. art.: 094388 11
Popust
23,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    19,56 € 23,00 € / par
  • od 6 par
    16,30 € 19,17 € / par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Lastnosti rokavic: s samopritrdilnim trakom

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 6
Lastnosti rokavic s samopritrdilnim trakom
EN 388 1121X
Nosilni material Poliester/umetno usnje
Različica prevleke Brez prevleke
Področje uporabe Večnamensko
Barva siva/črna/rumena
Velikost rokavic 11
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Material Umetno usnje
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094388 11
EAN/GTIN 7392626027367
Številka proizvajalca 9140 GR.11

Opis

Izvedba:

Tegera® 9140. Delovne rokavice iz tankega umetnega usnja (0,5 mm Microthan®), nepodložene. Hrbtišče iz poliestra z zračno površino zagotavlja veliko zračnost. Kratka izvedba z ojačanim kazalcem in samopritrdilnim trakom.

Standard:

EN 388; EN 420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.
Posebej ozek kroj. Je eno številko manjše.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico