Delovne rokavice, par Tegera® 8802 Infinity 8

Št. art.: 094365 8
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 6 par
  • Koraki naročila: 6 par
po ponudbi
Na zalogi
747 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Lastnosti rokavic: Brez DMF; Certifikat za živila
  • Tehnologija pletenja: 18G

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Tegera®
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Vsebina 1
Lastnosti rokavic Brez DMF; Certifikat za živila
EN 388 4121X
EN 407 X1XXXX
Nosilni material Najlon
Prevleka Nitril pena
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Večnamensko
Barva črna/rumena
Velikost rokavic 8
Tehnologija pletenja 18G
Kontaktna vročina do 100 °C
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094365 8
EAN/GTIN 7340118318868
Številka proizvajalca TEGERA 8802 INFINITY GR.8

Opis

Izvedba:

Večnamenske rokavice nove serije Infinity z izjemno občutljivostjo prijemanja in dobrim oprijemom. Območje dlani je odporno na olje in maščobo. Odporne proti kontaktni toploti do 100 °C.
Tegera® 8802 Infinity. Robustne delovne rokavice za montažna dela z neprepustno dvojno prevleko iz nitrila in nitrilne pene s PU na vodni osnovi, primerne za rahlo oljna in vlažna delovna področja.

Standard:

EN 407
EN 388; EN 420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico