{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Tegera® | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Vsebina | 1 | |
Lastnosti rokavic | Brez DMF; Certifikat za živila | |
EN 388 | 4121X | |
EN 407 | X1XXXX | |
Nosilni material | Najlon | |
Prevleka | Nitril pena | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Barva | črna/rumena | |
Velikost rokavic | 10 | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
Kontaktna vročina do | 100 °C | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |
Številka izdelka | 094365 10 | |
EAN/GTIN | 7340118318820 | |
Številka proizvajalca | TEGERA 8802 INFINITY GR.10 |