{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ultrane | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Lastnosti rokavic | brez silikona; Brez lateksa; Brez DMF | |
EN 388 | 4131X | |
Nosilni material | Poliamid | |
Prevleka | PU | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Natančnost | |
Dolžina | 220 mm - 270 mm | |
Barva | črna/zelena | |
Velikost rokavic | 7 | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |
Številka izdelka | 094273 7 | |
EAN/GTIN | 3245425100073 | |
Številka proizvajalca | 3451000 GR.7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Delovne rokavice, par Ultrane 510, Velikost rokavic: 7
po ponudbi
Na zalogi
360 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
60.434 kosov na zalogi
1,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
47.717 kosov na zalogi
1,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9.070 kosov na zalogi
3,02 €
1,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21.694 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
15.952 kosov na zalogi
|
|
Prevleka | PU | PU | PU | PU | PU | PU |
Barva | črna/zelena | sive | črn | modra/oranžna | črna | sive |
Vsebina | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | |
Nosilni material | Poliamid | Poliamid | Poliamid | Najlon | Poliamid | Poliamid |
EN 388 | 4131X | 4131X | 4131X | 3121A | 4131X | 4131X |
Kategorija zaščite | Kategorija II | Kategorija II | Kategorija II | Kategorija II | Kategorija II | Kategorija II |
Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice |