{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ultrane | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Lastnosti rokavic | brez silikona; Brez lateksa; Brez DMF | |
EN 388 | 4131X | |
Nosilni material | Poliamid | |
Prevleka | PU | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Natančnost | |
Dolžina | 220 mm - 270 mm | |
Barva | črna/zelena | |
Velikost rokavic | 11 | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |
Številka izdelka | 094273 11 | |
EAN/GTIN | 3245425100011 | |
Številka proizvajalca | 3451000 GR.11 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Delovne rokavice, par Ultrane 510, Velikost rokavic: 11
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
3,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14.433 kosov na zalogi
1,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.079 kosov na zalogi
3,02 €
1,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Področje uporabe | Natančnost | Natančnost | Natančnost |
Prevleka | PU | PU | PU |
Barva | črna/zelena | črn | modra/oranžna |
Nosilni material | Poliamid | Poliamid | Najlon |
EN 388 | 4131X | 4131X | 3121A |
Kategorija zaščite | Kategorija II | Kategorija II | Kategorija II |
Različica prevleke | Prevleka dlani | Prevleka dlani | Prevleka dlani |